7100308531 Fiberscheibe 1182C, 36+, 125 mm x 22 mm, geschlitzt

3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:66448
Rubix:3475056
Hersteller:7100308531
EAN:00068060664488
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100308531 Fiberscheibe 1182C, 36+, 125 mm x 22 mm, geschlitzt


Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C verfügt über das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, das die legendäre Abtragsleistung und Standzeit der 3M™ Cubitron™ Hochleistungsschleifmittel auf ein völlig neues Niveau hebt. Diese Produktvorteile ermöglichen eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Fiber- und Schruppscheiben beim Schleifen von Bau- und Kohlenstoffstählen. Gegenüber der 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 36+ wird bis zu 60 % mehr Material abgetragen. Die Scheibe zeichnet sich durch eine lange Standzeit und einen hohen Materialabtrag über einen weiten Anpressdruckbereich aus. Sie ist auch dafür ausgelegt, Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck mehr Werkstücke pro Scheibe zu bearbeiten.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, sei es in Verbindung mit 3M Winkelschleifern zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit oder integriert in automatisierte Prozesse wie z. B. das Schleifen von Schweißnähten per Roboter. Die Leistungsvorteile der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sind auf die Verbesserung und Optimierung des automatisierten Schweißnahtschleifens ausgelegt, einschließlich in Bezug auf die Betriebszeit, den Durchsatz, die Konsistenz und die Effizienz. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.

Stärken


• ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen. So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.
• EINE ABTRAGSRATE AUF NEUEM NIVEAU: Bietet eine bis zu 51 % schnellere anfängliche Abtragsrate und eine bis zu 61 % anhaltend höhere Abtragsrate im Vergleich zur 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 36+
• STABILE KONSTRUKTION: Eine feste Fiberunterlage und eine starke Kunstharzbindung sorgen für eine lange Standzeit und Reißfestigkeit bei anspruchsvollen Schleifanwendungen wie dem Schleifen unter mittlerem bis hohem Anpressdruck, dem Entfernen von Schweißnähten und dem Anfasen – auch beim Robotereinsatz
• KÜHLER SCHLIFF: Erfordert weniger Anpressdruck bei der Anwendung, bietet einen vorhersehbaren Verschleiß und trägt dazu bei, Metallverfärbungen und das Risiko von Spannungsrissen bei Bau- oder Kohlenstoffstählen zu verringern
• LANGLEBIG: Bewahrt superscharfe Spitzen bei, die über die gesamte Lebensdauer der Fiberscheibe und bei vielen verschiedenen Anpressdrücken außergewöhnlich schnell schneiden
• DURCHGEHEND PRODUKTIV: Entwickelt, um mehr Teile pro Scheibe zu produzieren. Gleichzeitig werden Schleifmittelabfall, Schleifmittelwechsel und Ausfallszeiten reduziert.

Anwendungen

Abtragen von Schweißnähten - Entgraten

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung36
Anwendungabtragen von schweißnähten – entgraten
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialglasgewebe
337,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
401,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std