51053 Schleifscheibe 260L, 150mm, 15-fach gelocht, P1500

3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:51053
Rubix:3482013
Hersteller:7100113147
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnungfein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 51053 Schleifscheibe 260L, 150mm, 15-fach gelocht, P1500


Die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L eignet sich ideal für die Lackinstandsetzung. Dazu gehören Anwendungen wie Beilackieren, Mattieren und das Entfernen von Fehlstellen. Entscheiden Sie sich für Schleifmittel aus Aluminiumoxid-Schleifmineralen, verfügbar in Körnungen von P600 bis P2000, aufgebracht auf robustem Folienträgermaterial.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F bietet eine revolutionäre Leistung mit dem 3M präzisionsgeformten Keramikkorn auf einem YF-Last-Polyesterträger. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild eines Schleifbandes wiederfindet. Die Dreiecksplättchen bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche mit noch nie gesehenen Abtragsleistungen und Lebensdauer. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Dieses leistungsstarke Schleifband verfügt zudem über ein Abtragehilfsmittel, wodurch es ideal für Anwendungen unter mittlerem bis hohem Druck auf Edelstahl und anderen Sonderlegierungen sowie Baustahl, Kobalt-Chrom und Nickellegierungen ist. Das präzisionsgeformte Schleifkorn schneidet gleichmäßig durch das Metall, hat eine dauerscharfe Wirkung und erzielt eine saubere, gratarme und ebenmäßige Oberfläche. Die einheitliche Struktur überzeugt mit schnellstem Schliff (bis zu 40 % schnellere Schleifprozesse) und maximaler Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff. Dieses 3M™ Cubitron™ II Schleifband erreicht die zwei- bis vierfache Standzeit im Vergleich zu anderen Produkten. Die gleichmäßige Bearbeitung des Werkstückes in Kombination mit dem integrierten Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff und lässt keine Spannungsrisse und Verfärbungen entstehen.

Stärken


• Schleifscheiben mit Folienträgermaterial für hochwertige Oberflächenqualitäten beim Schleifen von Karosserieteilen
• Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schliff und lange Standzeit der Scheibe
• Leichter Scheibenwechsel – mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem
• In verschiedenen Lochungen erhältlich

Anwendungen

Entfernen von Lackfehlern - Lackschliff - Lackvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)33x153x153 mm
Gewicht der Verpackung268,5 g
Durchmesser150 mm
Körnungfein
Anwendungschleifen
432,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
514,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage