7000045100 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 75 mm, P80
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:22404
Rubix:3481197
Hersteller:7000045100
EAN:00051144224043

Produktdetails : 7000045100 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 75 mm, P80
Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Orange Backing hilft bei der Identifizierung von Spleißen in Bewegung 3M™ Kreppklebeband 2525 kann für Anwendungen in Papierfabriken, Verarbeitungsanlagen und Produktionsstätten verwendet werden, in denen ein farbiger Träger gewünscht wird. Dieses Klebeband hat ausgezeichnete Haft- und Trägerfestigkeitswerte und ist feuchtigkeitsbeständig. Außerdem hält er Temperaturen von 149 Grad Celsius bis zu einer Stunde stand. Empfohlene Anwendungen - Kann in vielen Halte-, Maskierungs- und Spleißanwendungen verwendet werden, bei denen ein gut sichtbares Klebeband erwünscht ist - Es kann auch für verschiedene Arten von Kanten- und Bindeanwendungen verwendet werden 3M™ Kreppklebeband 2525 wird nicht für Außenanwendungen oder längere Sonneneinstrahlung empfohlen, da das Entfernen des Klebebands sehr schwierig werden kann.
Stärken
• Aluminiumoxid Korn
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Effektives Arbeiten insbesondere bei mehrstufigen Prozessschritten
• Vielfältig einsetzbar
• Geeignet für allgemeine Schleifarbeiten
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,75 g |
|---|---|
| Durchmesser | 76 mm |
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
352,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage