7000045167 Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 75 mm, 36+

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:P27702
Rubix:2311319
Hersteller:7000045167
EAN:00051141277028
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7000045167 Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 75 mm, 36+


Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.
Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F ist eine Schnellwechselscheibe auf einer Gewebeunterlage mit patentiertem 3M™ Präzisions-Keramikkorn für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch für Edelstahl. Diese Schleifprodukt bündelt die Schneidleistung und Lebensdauer der einzigartigen Präzisionskorntechnologie mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems. Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.

Stärken

Patentierte 3M Präzisionskorntechnologie für hohe Schneidleistung und Lebensdauer;Kleiner Scheibendurchmesser ermöglicht präzises Arbeiten ohne zusätzliche Defekte zu erzeugen;Kantenverstärkte Gewebeunterlage verhindert vorzeitige Verformung;Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem;Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl

Anwendungen

Widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Baustahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung15,9 g
Durchmesser75 mm
Körnung36
468,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
556,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage