7100064177 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 125 mm, 180+, multihole
3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:64264
Rubix:3481160
Hersteller:7100064177
EAN:00076308642648

Dokumente
Produktdetails : 7100064177 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 125 mm, 180+, multihole
3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L verfügt über das präzisionsgeformte Keramikkorn von 3M – eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Schleiftechnologie –jetzt erhältlich in den feinen Körnungen 500+ bis 1000+. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „durchpflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch ermöglicht die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben – ohne Einbußen beim Finish.
Für sofort reagierenden Gehörschutz vor plötzlichem Impulslärm wählen Sie 3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets. Sie sind speziell für Jäger und Sportschützen entwickelt und verfügen über eine pegelabhängige Funktion und die Möglichkeit, bei Bedarf die Umgebungsgeräusche lauter zu stellen. Diese Headsets verfügen über die 3M PELTOR™ Doppelschalen-Technologie für robustes Design und verbesserte Haltbarkeit. Sie sind mit einem Audioeingang versehen, einer Funktion zur automatischen Abschaltung und eine Betriebszeit von bis zu 600 Stunden. Der Kopfbügel ist faltbar für eine einfache Aufbewahrung und jedes Headset wird mit einem zusätzlichen Schalenpaar geliefert. Kann mit 3M™ PELTOR™ Gel Rings, HY80S-EU verwendet werden (nicht enthalten).
Stärken
• REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: Die 3M Präzisionskorntechnologie sorgt für schnellen Abtrag und lange Lebensdauer, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich.
• GEBRAUCH: FÜR MASCHINENSCHLIFF: Das proprietäre 3M Xtract™ Muster mit Multihole-Lochung sorgt für eine hervorragende Staubabsaugung, um Belastungen zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und eine saubere Arbeitsumgebung zu schaffen.
• FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen
• LANGLEBIGES FOLIEN-TRÄGERMATERIAL: Das Folien-Trägermaterial bietet im Vergleich zu Scheiben mit Papierträgern eine höhere Reißfestigkeit und Kantenstabilität bei gleichbleibend hoher Oberflächenqualität.
• SCHNELLER UND EINFACHER SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Scheibenwechsel und trägt zur Optimierung der Standzeit bei.
• DECKT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGEN AB: Vielseitige Scheibe für Finishing-Anwendungen und Materialabtrag
Anwendungen
Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Finishen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Zwischenschleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Anwendung | allgemeine schleifarbeiten – entgraten – exzenterschleifen – finishen – oberflächenveredelung – schleifen – zwischenschleifen – überblenden |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | filmunterlage |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
246,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




