7000000756 Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 75 mm, A CRS
Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:05532
Rubix:2480814
Hersteller:7000000756
EAN:00048011055329





Produktdetails : 7000000756 Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 75 mm, A CRS
Die Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe kombiniert eine langlebige Vliesscheibe mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems und eignet sich ideal zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten. Die Faservlieskonstruktion passt sich gut unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an, wodurch diese unversehrt bleiben, während der Roloc™ Stützteller der Scheibe stabilen Halt für den aggressiven Materialabtrag gibt.
3M™ Stützteller mit Haken in Form eines „T“ zur sicheren Befestigung und zum schnellen und einfachen Wechsel einer Vliesscheibe. Unsere Schleifteller sind in unterschiedlichen Größen, Schaumstoffdichten und Befestigungsoptionen erhältlich. Sie verfügen über ein Mittelloch mit Innengewinde. Sie müssen nur die Gewindegröße auswählen, die zur Größe des Außengewindes Ihres Winkelschleifers passt. Dank der Kletthaftung kann die Scheibe wiederverwendet werden, wodurch sie eine längere Schleifleistung behält. Die Scheiben sind separat erhältlich. Mit den Produkten zur Oberflächenbearbeitung mit einem 3M Stützteller erzeugen Sie Finishes, die sich für die Lackierung eignen. Unsere Schleifteller sind mit oder ohne Gewindeschaft erhältlich.
Stärken
• IDEAL FÜR NIEDRIGEN BIS MITTLEREN DRUCK: Entwickelt für Konsistenz beim Verblenden, Reinigen, Entgraten, Finishen, Schleifen, Polieren, Abrunden, Feinschleifen und bei der Oberflächenvorbereitung, abhängig von der gewählten Körnung
• ANPASSUNGSFÄHIGES VLIESGEWEBE: Elastische Vliesfasern widerstehen dem Zusetzen, passen sich unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an und minimieren das Unterschleifen und Ausfugen
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Diese vielseitige Option eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen, Edelstahl und Titan
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Das praktische 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem sorgt für schnelle Scheibenwechsel
• WÄHLEN SIE IHR MINERAL: Die Scheiben sind entweder mit super-scharfem Siliciumcarbid (SiC) ausgestattet, das sich besonders für Anwendungen mit niedrigem Druck und feinem Finish eignet, oder aus härterem und langlebigerem Aluminiumoxid (A/O) gefertigt
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie zwischen Superfein (SFN), Sehr fein (VFN), Mittel (MED) und Grob (CRS), um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17,8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Körnung | grob |
| Anwendung | finishen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
360,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen