7000028201 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 36+

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000028201
Rubix:3898657
Hersteller:7000028201
EAN:50051141276989
460714 Fibre Disc 982C 36+ SLTD FRMD 709EQ 180 x 22 MM DC
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000028201 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 36+


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.

Stärken


• Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
• Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
• Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
• Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
• Für den Baustahlbereich

Anwendungen

Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schweißnahtentfernung und Finishen - leichtes Schleifen - Überblenden
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung72 g
Durchmesser180 mm
Körnung36
Anwendungbearbeiten von schweißnähten
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialglasgewebe
592,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
704,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage