7000045098 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 75 mm, P60
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:22395
Rubix:3481196
Hersteller:7000045098
EAN:00051144223954






Produktdetails : 7000045098 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 75 mm, P60
Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, um außerordentlich hohe Abtragsraten bei geringerem Anpressdruck zu erzielen und höchsten Bedienkomfort bei anspruchsvollen Aufgaben zu ermöglichen. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden geeignet. Ein integriertes Schleifhilfsmittel macht die Schleifscheibe zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metall. Es sorgt für einen kühleren Schliff auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan, reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls und verringert zudem die Wahrscheinlichkeit hitzebedingter Spannungsrisse. Daher sind unsere Schleifscheiben den Konkurrenzprodukten in Lebensdauer und Leistung überlegen. Die Schleifscheiben enthalten 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, das dreieckige Spitzen bildet, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Diese Spitzen brechen ab und schärfen sich dadurch kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist. Unsere Scheiben besitzen eine robuste, steife Unterlage aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt. Sie sind ideal geeignet für das Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen.
Stärken
• Aluminiumoxid Korn
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Effektives Arbeiten insbesondere bei mehrstufigen Prozessschritten
• Vielfältig einsetzbar
• Geeignet für allgemeine Schleifarbeiten
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Anwendung | entgraten;finishen;schleifen;verblenden;kantenabschrägen;flache flächen;vorbereiten von metall vor dem lackieren;schweißnahtentfernung |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
352,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage