Referenzen
3M:65335
Rubix:2005372
Hersteller:7100233776




Dokumente
Produktdetails :
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe ist eine widerstandsfähige Vliesscheibe für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Unsere Scheiben sind leistungsstark auf konturierten oder unebenen Oberflächen, ohne zu unterschleifen und das Werkstück zu beschädigen.
Die Scheibe verfügt über das 3M Präzisionsgeformte Korn, eine revolutionäre Weiterentwicklung der Schleifmitteltechnologie. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder durch es zu „pflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch bietet die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag wie handelsübliche Scheiben. Das J-Gewebeträgermaterial bietet eine hervorragende Reißfestigkeit und Langlebigkeit und ermöglicht ein gleichmäßiges und einheitliches Finish auf verschiedenen Oberflächen.
Stärken
• Eine Vielzahl von Körnungen und Abmessungen bietet einen idealen Startpunkt für die meisten Reinigungs-, Finish-, Überblendungs- und leichten Entgratungsarbeiten.
• Die offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
• Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigen des Werkstücks
• Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien
• Klettbefestigungssystem für schnelle Scheibenwechsel in mehrstufigen Finishing-Verfahren
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
| Anwendung | mischen;reinigen;entgraten;finishen;polieren;radienbearbeitung;verfeinern |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std