11414 Gewebeschleifscheibe 361F, 25mm, P120

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:11414
Rubix:3481785
Hersteller:7000045104
EAN:00051144114146
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25,4 mm
Körnung120

Produktdetails : 11414 Gewebeschleifscheibe 361F, 25mm, P120


Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F bietet eine revolutionäre Leistung mit dem 3M präzisionsgeformten Keramikkorn auf einem YF-Last-Polyesterträger. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild eines Schleifbandes wiederfindet. Die Dreiecksplättchen bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche mit noch nie gesehenen Abtragsleistungen und Lebensdauer. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Dieses leistungsstarke Schleifband verfügt zudem über ein Abtragehilfsmittel, wodurch es ideal für Anwendungen unter mittlerem bis hohem Druck auf Edelstahl und anderen Sonderlegierungen sowie Baustahl, Kobalt-Chrom und Nickellegierungen ist. Das präzisionsgeformte Schleifkorn schneidet gleichmäßig durch das Metall, hat eine dauerscharfe Wirkung und erzielt eine saubere, gratarme und ebenmäßige Oberfläche. Die einheitliche Struktur überzeugt mit schnellstem Schliff (bis zu 40 % schnellere Schleifprozesse) und maximaler Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff. Dieses 3M™ Cubitron™ II Schleifband erreicht die zwei- bis vierfache Standzeit im Vergleich zu anderen Produkten. Die gleichmäßige Bearbeitung des Werkstückes in Kombination mit dem integrierten Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff und lässt keine Spannungsrisse und Verfärbungen entstehen.

Stärken


• Die 3M™ Roloc™ Befestigung ermöglicht eine effiziente und sichere Montage und Demontage der Scheibe
• Die langlebigen Aluminiumoxid-Schleifkörner sind abtrags- und leistungsstark auf vielen Oberflächen
• Die robuste YF-Polyester-Unterlage unterstützt Anwendungen mit mittlerem Druck und bietet gleichbleibende Leistung
• Die hitzebeständige Kunstharzbeschichtung verbindet das Schleifmittel mit dem Trägermaterial und sorgt so für bessere Haltbarkeit bei hoher Beanspruchung, Hitze- und Wassereinwirkung
• Die Scheibe kann für Nass- und Trockenanwendungen verwendet werden

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser25,4 mm
Körnung120
440,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
523,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage