SCHLEIFSTREIFEN 70 MM X 10 M 120+ 34562 Gitternetz

3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:34562
Rubix:4002681
Hersteller:7100283742
EAN:00051131345621
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite70 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SCHLEIFSTREIFEN 70 MM X 10 M 120+ 34562 Gitternetz


Reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand für das Schleifen mit 3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle. Unsere schnell abtragenden, langlebigen Gitternetz-Schleifstreifen verfügen über ein netzförmiges Trägermaterial und scharfe 3M™ Cubitron™ ll Schleifkörner, die in Kombination für den bestmöglichen Abtrag sorgen, ohne die Staubabsaugung zu beeinträchtigen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit handelsüblichen Staubabsaugsystemen wie tragbaren Absaugeinheiten, zentralen Saugsystemen und Schleifmaschinen mit Absaugbeuteln kompatibel sind. Sie sind in drei Abmessungen erhältlich – 70 mm (2,75 Zoll), 80 mm (3 Zoll) und 115 mm (4,5 Zoll) – in Körnungen von 80+ bis 320+. Mit ihnen lassen sich Autoreparaturen von der Abtragung bis zur Lackvorbereitung schneller erledigen. Durch ihre lange Haltbarkeit sind weniger Unterbrechungen zum Wechseln des Schleifmittels notwendig, während ihre schnellere Abtragsrate für einen geringeren Zeitaufwand beim Schleifen sorgt. Zeitersparnis, die sich lohnt. Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen. Durch die 3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle sind keine Kompromisse bei der Staubabsaugung nötig. Sie müssen sich nicht mit Schleifmitteln zufrieden geben, die nicht den gewünschten Abtrag leisten, wie z. B. solchen, die sich langsam abnutzen, aber trotzdem nicht lange halten, oder solchen, die pro Streifen günstiger sind, aber dennoch Ihren allgemeinen Gewinn schmälern. In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.
3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle bieten die herausragende Abtragsrate und lange Lebenszeit eines Cubitron II Schleifmittels. Sie wurden entwickelt, damit Absaugeinheiten ihre beste Leistung erbringen können und nahezu keinen Staub auf der Arbeitsfläche oder in der Umgebung hinterlassen. In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Stärken

Schnell abtragende, langlebige Gitternetz-Schleifstreifen sind mit patentiertem 3M™ Cubitron™ II präzisionsgeformtem Korn gefertigt.;Sie verhelfen Staubabsaugern zu ihrer bestmöglichen Leistung – ganz gleich ob es sich um eine Schleifmaschine mit Eigenabsaugung, eine zentrale Absauganlage oder eine tragbare Absaugeinheit handelt;Die patentierten dreieckigen Mineralkörner auf den Streifen schneiden durch die Substrate, anstatt wie herkömmliche Schleifkörner auszufugen oder zu „pflügen“, wodurch der Streifen kühler läuft, schneller abträgt und länger hält;Erhältlich in Körnungen von 80+ bis 320+ in drei Größen, wodurch sie mit einer Vielzahl von Blöcken und Geradeschleifern kompatibel sind;Der 3M™ Hookit™ Klettverschluss erleichtert es, einen neuen Streifen anzubringen oder einen bereits verwendeten Streifen aufzubewahren;Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen;In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Anwendungen

Übergangsbereich fein schleifen und anrauen, Übergangsbereich grob schleifen und anrauen, Allgemeine Schleifarbeiten, Universalschleifen, Beschichtungsentfernung, Schleifen von Füller, Formen von Füllstoffen, Angussentfernung, Lackschliff, Grobschleifen, Lackvorbereitung, Schleifen, Oberflächenvorbereitung, Abtragen, Konturieren, Schleifen von Konturen, Zwischenschleifen, Kunststoff-Finish, Anschleifen von Füllerauslaufzonen, Entfernen von Lack, Materialabtrag, Entfernen von Lack, Schleifen von Spachtelmasse, Oberflächenveredelung, Feinschleifen von Kratzern

Technische Informationen


Attribute
Länge10000 mm
Breite70 mm
Werkstoffaluminium
Typgitternetz-schleifstreifen auf rolle
Körnung120
33,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage