9332+GEN3SV Partikelmaske, FFP3,mit Ventil
3M™ Aura™ Atemschutzmaske mit Partikeln 9332+Gen3 Kleinpackung
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:9332+Gen3
Rubix:3474133
Hersteller:7100138357
EAN:4054596405653

Produktdetails : 9332+GEN3SV Partikelmaske, FFP3,mit Ventil
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmaske 9332+Gen3 erhalten Sie einen komfortablen und zuverlässigen FFP3-Atemschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen. Dies ist die dritte Generation der meistverkauften 3M Aura Einweg-Atemschutzmaske, die sich durch das originale, flach gefaltete 3-Kammer-Design auszeichnet. Unsere Einweg-Atemschutzmaske wird aus 3M Advanced Electret (Filter) Media (AEM) hergestellt, einem Hochleistungsmaterial, das für leichtes, ungehindertes Atmen entwickelt wurde. Sie ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve ausgestattet, das sich leichter und länger öffnen lässt als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Valve und den Hitzestau reduziert, indem es einen höheren Prozentsatz der warmen Ausatemluft entweichen lässt. Innovative Laschen an der Ober- und Unterseite erleichtern das An- und Ausziehen sowie das Anpassen der Maske. Geflochtene, farbcodierte Kopfbänder verbessern die Haltbarkeit und ermöglichen eine schnelle Identifizierung der Schutzstufe: Rot für FFP3 (APF 20). Der weiche Nasenschaum ist angenehm auf der Haut, und das geprägte, geformte Oberteil reduziert das Beschlagen der Brille und lässt sich gut mit 3M Eyewear Produkten kombinieren. Ein integrierter Nasenbügel sorgt für eine bequeme Passform bei einer Vielzahl von Gesichtsformen. Der 3M™ Safe Guard™ Produktauthentifizierungsprozess gibt Ihnen die Gewissheit, dass das Produkt, das Sie tragen, ein echtes, von 3M hergestelltes Produkt ist.
3M 9332+GEN3 VENTILIERTE FFP3 PARTIKELFÖRMIGE ATEMSCHUTZMASKE 5ER-PACK
Stärken
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+Gen3 ist die dritte Generation unserer meistverkauften 3M Aura Atemschutzmaske. Sie bietet komfortablen und zuverlässigen FFP3-Atemschutz in Kombination mit dem originalen, flach zusammenlegbaren 3-Kammer-Design. Sie ist mit praktischen Positionierungslaschen, geflochtenen Kopfbändern und einer geprägten, geformten Oberseite ausgestattet, die das Beschlagen der Brille reduziert. Er verwendet 3M Advanced Electret (Filter) Media (AEM), ein Hochleistungsmaterial, das für leichtes Atmen entwickelt wurde, und ein neues 3M™ Cool Flow™ Komfortventil, das den Wärmestau reduziert.
Anwendungen
Gefährliche Arbeitsumgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:9332+Gen3
- rubix:2848952
- hersteller:7100134314
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
96,72 € exkl. MwSt./ 12 Packungen