TR-6600 PP40640010, TR-6600

VersafloTM Vorfilter für TR-600 Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR-6600
Rubix:2760631
Hersteller:7100021255
EAN:0051131373549
VERSAFLO VORFILTER FÜR TR-600 FILTER PP40640010, TR-6600

Technische Zusammenfassung

Klasse40019119
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-6600 PP40640010, TR-6600


Der 3M™ Versaflo™ TR-6600 Vorfilter ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Atemschutzsysteme der TR-600-Serie. Er optimiert die Lebensdauer der Staubfilter, indem er große Partikel effektiv abfängt, bevor sie den Hauptfilter erreichen.

Eigenschaften:
Dieser Vorfilter trägt erheblich zur Verlängerung der Lebensdauer der Staubfilter der TR-600-Serie bei und ist somit eine ideale Wahl für Fachkräfte, die ihre Ausrüstung effizient nutzen möchten. Seine Konstruktion ermöglicht das Abfangen größerer Partikel, wodurch ein vorzeitiges Verstopfen der P-, P2- und P3-Filter verhindert wird. Er ist mit dem Funkenschutz TR-662 kompatibel und lässt sich bei Bedarf einfach austauschen. Diese Lösung eignet sich besonders für Arbeitsumgebungen mit hoher Staubbelastung.

Spezifikationen:
• Nettogewicht: 1 g
• Menge pro Verpackungseinheit: 50 Vorfilter
• Marke: 3M™ Versaflo™
• Kompatibilität: TR-600-Serie
• Nutzung mit Funkenschutz: Ja
• Produkttyp: Vorfilter
• Abgedecktes Risiko: Silikastaub

Normen:
Der 3M™ Versaflo™ TR-6600 Vorfilter erfüllt die Anforderungen der CE-Zertifizierung und entspricht somit den europäischen Sicherheitsstandards.

Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine innovativen Lösungen und sein breit gefächertes Produktportfolio, welches verschiedenste professionelle Anforderungen abdeckt. Ob Sicherheit im Alltag, spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche, visuelle Kommunikation oder Bauprodukte – 3M investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um fortschrittliche und bedarfsgerechte Lösungen anzubieten.

Stärken

• Optimierte Betriebskosten: Verlängert die Lebensdauer der Staubfilter der TR-600-Serie
• Höhere Effizienz: Fängt große Partikel ab und reduziert so das Risiko einer Filterverstopfung
• Einfache Handhabung: Kompatibel mit dem Funkenschutz TR-662 für zusätzlichen Schutz
• Praktische Verpackung: Erhältlich in einer Box mit 50 Stück für eine effiziente Vorratshaltung

Anwendungen

Dieser Vorfilter ist ideal für anspruchsvolle professionelle Einsatzbereiche, darunter:

• Montage und Mechanik: Schutz vor Partikeln, die bei Fertigungsprozessen entstehen (Späne, Oxidationspartikel)
• Industrielle Wartung: Bewahrt Atemschutzsysteme bei Arbeiten in staubintensiven Umgebungen (Filterwartung, Reinigung, Entstaubung)
• Metallverarbeitung: Optimal zum Abfangen von Metall- und Restpartikeln
• Schwerindustrie: Geeignet für Baustellen und Instandhaltungsarbeiten in der Infrastrukturbranche
• Holzindustrie: Fängt Späne und grobe Rückstände auf, die bei der Holzverarbeitung entstehen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung7,266 g
Klasse40019119
HerkunftslandUS
124,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
148,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std