866405 G-SPARK TECH LUFTSCHLAUCH Luftzuführung zum Helm
Luftzufuhrschlauch für Haube G-SPARK TECH
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:866405
Rubix:3238555
EAN:3660338205330
Produktdetails : 866405 G-SPARK TECH LUFTSCHLAUCH Luftzuführung zum Helm
Die G-Spark Tech Haube kombiniert eine lichtreaktive Einheit, die für das Lichtbogenschweißen, MIG/MAG und WIG geeignet ist, mit einem großen klaren Visier für Schleifanwendungen.
Das Visier ist nach EN 175 B zertifiziert und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, in perfekter Sicherheit zu schleifen. Das Visier besteht aus 1 mm dickem Polycarbonat mit hervorragenden optischen Eigenschaften. .
Der Rahmen bietet einen selten erreichten Komfort mit einem ergonomischen und perfekten Schutz für Stirn, Ohren und Nacken. .
Erhöhter Komfort durch Seitenscheiben mit einem Sichtfeld von 160° für den Schweißer. Dieses seitliche Sichtfeld besteht aus getöntem, transparentem Polycarbonat DIN 5. Die in die Stirnseite eingefügte Hubzelle ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Schweißbad. Die stufenlose Einstellung der Schweißtönung von DIN 9 bis DIN 13 wird ergänzt durch die Einstellung der Empfindlichkeit der 4 Sensoren und der Zeit bis zur Rückkehr ins Freie. .
Die Haube filtert feste und flüssige Partikel (PSL) und liefert saubere Luft in die Schweißhaube. Die Gesichtsabdichtung, die an der Haube befestigt ist, garantiert ein begrenztes Eindringen. TH2 von Verunreinigungen im Inneren der Haube. Der verwendete Filter ist als "wiederverwendbar" (PRSL) eingestuft und muss nicht bei jeder Station ausgetauscht werden. Der Filterverstopfungsalarm informiert den Bediener, dass der Filter gewechselt werden muss.
Ein breiter gepolsterter Gurt sorgt für perfekten Halt und Komfort der Filtereinheit. Komplette Baugruppe (Haube, Filter, Motor, Riemen, Rohr) wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert. Normen: EN175 B und EN12941
Das Visier ist nach EN 175 B zertifiziert und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, in perfekter Sicherheit zu schleifen. Das Visier besteht aus 1 mm dickem Polycarbonat mit hervorragenden optischen Eigenschaften. .
Der Rahmen bietet einen selten erreichten Komfort mit einem ergonomischen und perfekten Schutz für Stirn, Ohren und Nacken. .
Erhöhter Komfort durch Seitenscheiben mit einem Sichtfeld von 160° für den Schweißer. Dieses seitliche Sichtfeld besteht aus getöntem, transparentem Polycarbonat DIN 5. Die in die Stirnseite eingefügte Hubzelle ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Schweißbad. Die stufenlose Einstellung der Schweißtönung von DIN 9 bis DIN 13 wird ergänzt durch die Einstellung der Empfindlichkeit der 4 Sensoren und der Zeit bis zur Rückkehr ins Freie. .
Die Haube filtert feste und flüssige Partikel (PSL) und liefert saubere Luft in die Schweißhaube. Die Gesichtsabdichtung, die an der Haube befestigt ist, garantiert ein begrenztes Eindringen. TH2 von Verunreinigungen im Inneren der Haube. Der verwendete Filter ist als "wiederverwendbar" (PRSL) eingestuft und muss nicht bei jeder Station ausgetauscht werden. Der Filterverstopfungsalarm informiert den Bediener, dass der Filter gewechselt werden muss.
Ein breiter gepolsterter Gurt sorgt für perfekten Halt und Komfort der Filtereinheit. Komplette Baugruppe (Haube, Filter, Motor, Riemen, Rohr) wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert. Normen: EN175 B und EN12941
Luftankunftsschlauch Spark-Tech
Technische Informationen
Attribute
| Typ | druckluftschlauch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen