Gebrauchsfertiges Gebläseatemschutz-Kit für Schweißer 3M 617839, Typ: 3M Adflo gefiltertes Atemschutzsystem mit Luftzufuhr mit 3M-Schweißhaube
3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:617839
Rubix:3474144
Hersteller:7100258328
EAN:04054596920873

Technische Zusammenfassung
| Typ | 3m adflo gefiltertes atemschutzsystem mit luftzufuhr mit 3m-schweißhaube |
|---|
Dokumente
Produktdetails : 617839 Gebläseeinheitmit Schweißmaske
Dieses einsatzbereite 3M 617839 Kit kombiniert die 3M™ Speedglas™ G5-01 Schweißmaske mit dem 3M™ Adflo™ Gebläsesystem für einen optimalen Atem- und Augenschutz. Kompakt, robust und mit zahlreichen ergonomischen Funktionen ausgestattet, erfüllt dieses Kit die Anforderungen von Schweißern, die ihren Komfort und ihre Sicherheit verbessern möchten.
Eigenschaften:
Dieses Schutzkit schützt das Gesicht und die Augen vor Spritzern, Funken sowie vor infraroter und ultravioletter Strahlung. Der selbstverdunkelnde Filter G5-01VC sorgt für einen schnellen Wechsel zwischen hellen und dunklen Tönungen und gewährleistet so einen optimalen Sichtschutz. Das vordere Schweißschild lässt sich hochklappen, um eine große, klare Schutzvisierfläche für Schleif- und Rüstarbeiten freizulegen.
Das 3M™ Adflo™ Gebläsesystem ist mit einem leistungsstarken Partikelfilter ausgestattet, der optional mit einem 3M™ Adflo™ Gasfilter (nicht enthalten) kombiniert werden kann, um einen zusätzlichen Schutz gegen bestimmte Gase oder unangenehme Gerüche zu bieten. Die kompakte und robuste Konstruktion der Maske wird durch ein individuell anpassbares Kopfband ergänzt, welches für einen hohen Tragekomfort sorgt. Akustische und visuelle Alarme warnen bei reduziertem Luftstrom oder niedrigem Batteriestand und gewährleisten eine sichere Nutzung.
Spezifikationen:
• Modell des selbstverdunkelnden Filters: G5-01VC
• Sichtfeld: 73 mm x 109 mm
• Gewicht der Maske: 665 g (ohne Kopfband und Filter)
• Gewicht des Kopfbands: 125 g
• Betriebsdauer: ADF bis zu 1500 Stunden, Turbo ca. 7-9 Stunden
• Ladezeit: ca. 4,5 Stunden
• Betriebstemperatur: -5 °C bis +55 °C
• Kompatible Kopfgrößen: 50-64
• UV/IR-Schutz: Tönung 14 (permanent)
• Luftquelle: PAPR
• Scheibentönung: 5, 8-14
Normen:
Das gebläseunterstützte Schweißschutz-Kit 3M 617839 entspricht den folgenden Normen:
• EN 12941 TH3: Reguliert motorisierte Atemschutzgeräte mit Partikelfiltration und gewährleistet einen hohen Schutz gegen luftgetragene Schadstoffe.
• EN 166:BT: Definiert Schutzanforderungen für die Augen, einschließlich Stoßfestigkeit und optischer Klarheit.
• EN 175:B: Schützt Augen und Gesicht vor Gefahren durch Schweißprozesse.
• EN 379: Norm für selbstverdunkelnde Schweißfilter, welche schnelle Reaktionszeiten und dauerhaften Schutz gewährleisten.
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem führenden Unternehmen für Innovation entwickelt. Bekannt für seine Anfänge in der Herstellung von Schleifpapier und Abdeckbändern, beschäftigt das Unternehmen heute über 91.000 Mitarbeiter in einer Vielzahl von Ländern und vertreibt tausende Produkte weltweit. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, welche den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieses Schutzkit schützt das Gesicht und die Augen vor Spritzern, Funken sowie vor infraroter und ultravioletter Strahlung. Der selbstverdunkelnde Filter G5-01VC sorgt für einen schnellen Wechsel zwischen hellen und dunklen Tönungen und gewährleistet so einen optimalen Sichtschutz. Das vordere Schweißschild lässt sich hochklappen, um eine große, klare Schutzvisierfläche für Schleif- und Rüstarbeiten freizulegen.
Das 3M™ Adflo™ Gebläsesystem ist mit einem leistungsstarken Partikelfilter ausgestattet, der optional mit einem 3M™ Adflo™ Gasfilter (nicht enthalten) kombiniert werden kann, um einen zusätzlichen Schutz gegen bestimmte Gase oder unangenehme Gerüche zu bieten. Die kompakte und robuste Konstruktion der Maske wird durch ein individuell anpassbares Kopfband ergänzt, welches für einen hohen Tragekomfort sorgt. Akustische und visuelle Alarme warnen bei reduziertem Luftstrom oder niedrigem Batteriestand und gewährleisten eine sichere Nutzung.
Spezifikationen:
• Modell des selbstverdunkelnden Filters: G5-01VC
• Sichtfeld: 73 mm x 109 mm
• Gewicht der Maske: 665 g (ohne Kopfband und Filter)
• Gewicht des Kopfbands: 125 g
• Betriebsdauer: ADF bis zu 1500 Stunden, Turbo ca. 7-9 Stunden
• Ladezeit: ca. 4,5 Stunden
• Betriebstemperatur: -5 °C bis +55 °C
• Kompatible Kopfgrößen: 50-64
• UV/IR-Schutz: Tönung 14 (permanent)
• Luftquelle: PAPR
• Scheibentönung: 5, 8-14
Normen:
Das gebläseunterstützte Schweißschutz-Kit 3M 617839 entspricht den folgenden Normen:
• EN 12941 TH3: Reguliert motorisierte Atemschutzgeräte mit Partikelfiltration und gewährleistet einen hohen Schutz gegen luftgetragene Schadstoffe.
• EN 166:BT: Definiert Schutzanforderungen für die Augen, einschließlich Stoßfestigkeit und optischer Klarheit.
• EN 175:B: Schützt Augen und Gesicht vor Gefahren durch Schweißprozesse.
• EN 379: Norm für selbstverdunkelnde Schweißfilter, welche schnelle Reaktionszeiten und dauerhaften Schutz gewährleisten.
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem führenden Unternehmen für Innovation entwickelt. Bekannt für seine Anfänge in der Herstellung von Schleifpapier und Abdeckbändern, beschäftigt das Unternehmen heute über 91.000 Mitarbeiter in einer Vielzahl von Ländern und vertreibt tausende Produkte weltweit. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, welche den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
Stärken
• Hervorragender Atem- und Augenschutz
• Effektive Partikelfiltration mit optionaler Gas- und Geruchsfilterung
• Erhöhte Sicht dank großem Sichtfeld und leistungsstarkem, selbstverdunkelnden Filter
• Individuell anpassbarer Tragekomfort durch ergonomisches Kopfband
• Akustische und visuelle Warnsignale für sichere Nutzung
• Effektive Partikelfiltration mit optionaler Gas- und Geruchsfilterung
• Erhöhte Sicht dank großem Sichtfeld und leistungsstarkem, selbstverdunkelnden Filter
• Individuell anpassbarer Tragekomfort durch ergonomisches Kopfband
• Akustische und visuelle Warnsignale für sichere Nutzung
Anwendungen
Dieses Kit wurde für die Anforderungen von Schweißern und Fachkräften in verschiedenen Branchen entwickelt. Es eignet sich ideal für Lichtbogenschweißverfahren wie MMA, MIG/MAG, TIG und Niederstrom-TIG. Zudem ist es optimal für Schleif- und Rüstarbeiten sowie für Reparatur- und Metallbearbeitungsanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3m adflo gefiltertes atemschutzsystem mit luftzufuhr mit 3m-schweißhaube |
|---|---|
| Gewicht | 6013 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.290,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.725,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar