Referenzen
WD-40:49500
Rubix:1041272
Hersteller:49500
Produktdetails : 3510007025. WD-40 Multiprodukt 5 Liter Kanister
Multifunktionsprodukt Kanister 5l WD-40 WD-40
WD-40 Multifunktionsprodukt Ausführung: Silikon-, harz- und PTFE-frei. Temperaturbeständig von -50 °C bis +150 °C. Anwendung: Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt WD-40 einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
WD-40 Multifunktionsprodukt Ausführung: Silikon-, harz- und PTFE-frei. Temperaturbeständig von -50 °C bis +150 °C. Anwendung: Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt WD-40 einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 34031910 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std