Referenzen
CRC:32795-AA
Rubix:2045386
Hersteller:32795
EAN:5412386065392
Dokumente
Produktdetails : 5-56 200L FASS Multiöl
5-56, multiöl, multifunktionsöl, mehrzwecköl, CRC, auto, kfz, fahrzeug, werkstatt, industrie, handwerk, anlage, maschine, gleitführung, gelenk, kette, mechanik, feinmechanik, scharnier, schloss, werkzeug, wartung, warten, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, fett, öl, ölen, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, schutz, schützen, schutzmittel, rost, rostschutz, korrosion, korrosionsschutz, konservierung, konservieren, feuchtigkeit, verdrängen, verdrängung, silikonfrei, harzfrei
5-56 PRO
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 585x585x885 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 184411 g |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.063,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.645,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

