3510008770 PU-Dichtstoff für den Metallbau Soudalfl

3510008770 PU-Dichtstoff für den Metallbau Soudalfl

Siehe technische Informationen
Referenzen
E-Coll:3510008770
Rubix:1476628
EAN:5411183008908

Produktdetails : 3510008770 PU-Dichtstoff für den Metallbau Soudalfl


PU-Dichtstoff Soudalflex 40 FC• Produktbeschreibung Für den Metallbau. Hochwertige, elastische, einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul. Nach Aushärtung dauerelastisch. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. • Anwendungsgebiete Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie. Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen. Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden. Für flexibles Verkleben im Containerbau. Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren. Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau. • Technische Kenndaten Hautbildung: ca. 15 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.). Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.). Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung, beständig gegen Hydrauliköl. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H319: Verursacht schwere Augenreizung

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,75 exkl. MwSt.
/ Stück
8,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std