3210021865 Transportkasten VTK 600320-4 rot

Werkzeug / Messtechnik LA-KA-PE (Alfred Häner)

Siehe technische Informationen
Referenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):37132 02 41
Rubix:2986721
3210021865 Transportkasten VTK 600320-4 rot

Produktdetails : 3210021865 Transportkasten VTK 600320-4 rot


Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 600/320-4 • Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,04 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
103,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage