Spannlager mit Gewindestift RHP 1050-1.7/8G, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm
Spannlager mit Gewindestift RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:1050-1.7/8G
Rubix:747639
Hersteller:1050-1.7/8G R
EAN:00747023040056

Produktdetails : 1050-1.7/8G (RHP) Lagereinsatz RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen