28B-3 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 32 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P28B3032
Rubix:3169360
EAN:3660338303210
28B-3 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 32 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung44,45 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-3 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 32 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 28B-3 Z 32 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne32
ISO-Code28b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser40 mm
Richtdurchmesser453,49 mm
Außendurchmesser472 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser472 mm
2.951,48 exkl. MwSt.
/ Stück
3.512,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage