16B-3 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 16B-3 Z 39 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B3039
Rubix:3169256
EAN:3660338300547
16B-3 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 16B-3 Z 39 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne39
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-3 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 16B-3 Z 39 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 16B-3 Z 39 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne39
ISO-Code16b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser315,67 mm
Außendurchmesser328,8 mm
Gesamtbreite100 mm
Kopfkreisdurchmesser328,8 mm
910,37 exkl. MwSt.
/ Stück
1.083,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage