12B-1 Z 15 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B1015R
Rubix:3168961
EAN:3660338405235

Produktdetails : 12B-1 Z 15 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)
Stärken
Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 19 mm |
| Nabendurchmesser | 70 mm |
| Richtdurchmesser | 91,63 mm |
| Außendurchmesser | 99,8 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 91,63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen