12B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P12B3019
Rubix:2135233
Hersteller:866076
EAN:3660338202629
12B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B3 – 19 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne19
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser115,75 mm
Außendurchmesser124,2 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser124,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,06 exkl. MwSt.
/ Stück
96,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen