08B-2 Z 16-1108 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA08B2016
Rubix:2134805
Hersteller:857167
EAN:3660338124310
08B-2 Z 16-1108 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 16-1108 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 16 Zähne (1108) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser50 mm
Richtdurchmesser65,1 mm
Außendurchmesser69,5 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser69,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,01 exkl. MwSt.
/ Stück
17,86 inkl. MwSt.