01783181, 8110401095, 603182840 Akku-Schlagbohrschrauber solo SB18LTX-3 BL Q I ohne Akku
01783181, 8110401095, 603182840 Akku-Schlagbohrschrauber solo SB18LTX-3 BL Q I ohne Akku
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:603182840
Rubix:3231296
Hersteller:603182840
EAN:4061792212121






Produktdetails : 01783181, 8110401095, 603182840 Akku-Schlagbohrschrauber solo SB18LTX-3 BL Q I ohne Akku
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I MetalMit diesem 3-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber lassen sich besonders festsitzende Schrauben herausdrehen. Auch zum Anbohren auf glatten Oberflächen eignet er sich, da er über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb verfügt. Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit.Produkteigenschaften:• Bürstenlose Motor• 3. Gang mit hoher Drehzahl für erweiterten Einsatzbereich, speziell in Metall• Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk• Metabo QuickPlus-System – Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug• Zuschaltbarer Impulsbetrieb• Precision Stop – elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision• Überlastschutz – Schützt den Motor vor Überhitzung• Elektronische Sicherheitsabschaltung – Kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers• Integriertes LED-Arbeitslicht mit NachleuchtfunktionLieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Holz | 68 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen