8110401010 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX BL 24 Q ohne Akku
Akku-Bohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601714840
Rubix:3231288
Hersteller:601714840
EAN:4061792218550

Produktdetails : 8110401010 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX BL 24 Q ohne Akku
Extrem leichter und handlicher Akku-Bohrhammer mit integriertem Absauganschluss
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch brushless-Technologie und kraftvolles Getriebe
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): müheloses Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerem Einsatz
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren
Doppelte Sicherheit bei Blockierung des Bohrers: kein Rückschlag dank mechanischer Entkopplung und der blitzschnellen, sensorgesteuerten Abschaltung
LED-Arbeitsleuchte für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
SDS-plus-Bohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Griff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch brushless-Technologie und kraftvolles Getriebe
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): müheloses Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerem Einsatz
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren
Doppelte Sicherheit bei Blockierung des Bohrers: kein Rückschlag dank mechanischer Entkopplung und der blitzschnellen, sensorgesteuerten Abschaltung
LED-Arbeitsleuchte für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
SDS-plus-Bohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Griff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q
Bürstenloser Motor und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition. Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Extrem leichter und handlicher Akku-Bohrhammer mit integriertem Absauganschluss|Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch brushless-Technologie und kraftvolles Getriebe|Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)|Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln|Metabo VibraTech (MVT): müheloses Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerem Einsatz|Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern|Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben|Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren|Doppelte Sicherheit bei Blockierung des Bohrers: kein Rückschlag dank mechanischer Entkopplung und der blitzschnellen, sensorgesteuerten Abschaltung|LED-Arbeitsleuchte für optimale Sicht auf die Bohrstelle|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1280 rpm |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






