8110201570 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-22 ohne Akku L-Boxx
Akkubetriebener Bohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GBH 18V-22
Rubix:3269143
Hersteller:0611924001
EAN:4053423242287

Produktdetails : 8110201570 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-22 ohne Akku L-Boxx
Der akkubetriebene Bosch SDS plus Bohrhammer PRO GBH 18V-22 ist die leistungsstarke Lösung für präzise und wiederholte Bohrarbeiten in unterschiedlichsten Baustoffen. Dieses Set wird ohne Akku geliefert und ist in der robusten L-BOXX 136 für einen sicheren und effizienten Transport verpackt.
Eigenschaften:
Dieser professionelle Akku-Bohrhammer überzeugt durch einen wartungsarmen bürstenlosen Motor, der eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer gewährleistet. Die integrierte elektronische Drehzahlregelung sorgt für eine konstante Leistung und gleichmäßige Bohrergebnisse. Zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei längeren Einsätzen ist das Gerät mit einem Vibrationsdämpfungssystem ausgestattet, das die entstehende Energie teilweise absorbiert.
Ein integrierter Sicherheitsmechanismus mit KickBack Control erkennt plötzliche Blockaden des Bohrers und minimiert so das Verletzungsrisiko. Für saubere Arbeitsbedingungen kann ein abschaltbares Absaugsystem verwendet werden, das Bohrstaub direkt an der Entstehungsstelle erfasst. Der SDS plus Werkzeughalter ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohrer.
Geliefert wird das Gerät in einer stapelbaren Transportbox (L-BOXX) inklusive passgenauer Einlage, Tiefenanschlag und Reinigungstuch.
Spezifikationen:
• Variantenreferenz: 0.611.924.001
• Lieferumfang: GBH 18V-22 Bohrhammer, L-BOXX 136 mit Einlage, Reinigungstuch, Tiefenanschlag
• Systemspannung: 18,0 V
• Empfohlene Akkus: Bosch GBA 18V oder ProCORE18V (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Maximale Schlagenergie: 1,9 J
• Schlagzahl (bei Nenndrehzahl): 0 – 4.675 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 0 – 1.050 U/min
• Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Bohrdurchmesser in Beton: 4 – 22 mm
• Optimaler Einsatzbereich in Beton: 4 – 12 mm
• Abmessungen (L x B x H): 296 x 102 x 208 mm
Normen:
• 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU: Maschinenrichtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit und RoHS
• EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020: Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge und Bohrhämmer
• EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021: EMV-Emissionen und Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur Bewertung gefährlicher Stoffe
Eigenschaften:
Dieser professionelle Akku-Bohrhammer überzeugt durch einen wartungsarmen bürstenlosen Motor, der eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer gewährleistet. Die integrierte elektronische Drehzahlregelung sorgt für eine konstante Leistung und gleichmäßige Bohrergebnisse. Zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei längeren Einsätzen ist das Gerät mit einem Vibrationsdämpfungssystem ausgestattet, das die entstehende Energie teilweise absorbiert.
Ein integrierter Sicherheitsmechanismus mit KickBack Control erkennt plötzliche Blockaden des Bohrers und minimiert so das Verletzungsrisiko. Für saubere Arbeitsbedingungen kann ein abschaltbares Absaugsystem verwendet werden, das Bohrstaub direkt an der Entstehungsstelle erfasst. Der SDS plus Werkzeughalter ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohrer.
Geliefert wird das Gerät in einer stapelbaren Transportbox (L-BOXX) inklusive passgenauer Einlage, Tiefenanschlag und Reinigungstuch.
Spezifikationen:
• Variantenreferenz: 0.611.924.001
• Lieferumfang: GBH 18V-22 Bohrhammer, L-BOXX 136 mit Einlage, Reinigungstuch, Tiefenanschlag
• Systemspannung: 18,0 V
• Empfohlene Akkus: Bosch GBA 18V oder ProCORE18V (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Maximale Schlagenergie: 1,9 J
• Schlagzahl (bei Nenndrehzahl): 0 – 4.675 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 0 – 1.050 U/min
• Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Bohrdurchmesser in Beton: 4 – 22 mm
• Optimaler Einsatzbereich in Beton: 4 – 12 mm
• Abmessungen (L x B x H): 296 x 102 x 208 mm
Normen:
• 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU: Maschinenrichtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit und RoHS
• EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020: Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge und Bohrhämmer
• EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021: EMV-Emissionen und Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur Bewertung gefährlicher Stoffe
Stärken
• Reduzierte Belastung durch effektive Vibrationskontrolle
• Erhöhte Arbeitssicherheit dank KickBack Control
• Saubere Arbeitsumgebung durch kompatibles Staubabsaugsystem
• Konstante Leistung für maximale Effizienz pro Akkuladung
• Optimierte Mobilität und Schutz durch das L-BOXX Transportsystem
• Erhöhte Arbeitssicherheit dank KickBack Control
• Saubere Arbeitsumgebung durch kompatibles Staubabsaugsystem
• Konstante Leistung für maximale Effizienz pro Akkuladung
• Optimierte Mobilität und Schutz durch das L-BOXX Transportsystem
Anwendungen
Der Bosch Professional Bohrhammer eignet sich ideal für den Einsatz im Innenausbau, in der Instandhaltung sowie im Baugewerbe. Er ist die richtige Wahl für Installateure, Wartungstechniker und Handwerker, die regelmäßig in Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl oder Holz arbeiten. Typische Anwendungen umfassen das Setzen von Befestigungen, Dübellöchern sowie leichte Meißelarbeiten.
Dank seiner kompakten Bauweise ist das Gerät optimal für Einsätze in beengten Arbeitsbereichen oder auf Baustellen ohne direkten Stromanschluss geeignet. Das L-BOXX System gewährleistet einen sicheren und strukturierten Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten.
Dank seiner kompakten Bauweise ist das Gerät optimal für Einsätze in beengten Arbeitsbereichen oder auf Baustellen ohne direkten Stromanschluss geeignet. Das L-BOXX System gewährleistet einen sicheren und strukturierten Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen