8112900320 Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X 2x 5,0Ah

SCHLAGBOHRMASCHINE M18 FUEL™

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933479860
Rubix:3230836
Hersteller:4933479860
EAN:4058546376543
01000586, 8112900320, 4933479860 Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X 2x 5,0Ah

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Bohrleistung Stahl16 mm
Gewicht2,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900320 Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X 2x 5,0Ah


  • Höhere Leistung mit einem starken Drehmoment von 158 Nm.
  • Kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für einfachen Zugang zu engen Räumen.
  • AUTOSTOP™, ein patentierter Sicherheitsmechanismus, der zum Schutz des Benutzers eine sofortige und automatische Abschaltung des Werkzeugs ermöglicht, wenn es während des Arbeitsvorgangs blockiert wird.
  • Neues 13-mm-Metallbohrfutter bietet einen besseren Backengriff.
  • Schnellstes Bohren und Schrauben für schwere Anwendungen.
  • LEDs für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
  • Anzeige für den Akkuladezustand
  • Umkehrbarer Gürtelclip aus Metall, um Ihr Werkzeug schnell und einfach aufzuhängen.
  • Individuelles Management der Akkuzellen optimiert die Leistung des Werkzeugs und sorgt für eine lange Lebensdauer des Akkus.
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der kohlefreie POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
  • Abwärtskompatibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE®M18™-Akkus
Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X

Extrem kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • FUEL-Technologie
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • AUTOSTOP
  • 13 mm Metallspannfutter
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, seitlicher Handgriff, HD-Box

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung18 V
    Bohrleistung Stahl16 mm
    Gewicht2,2 kg
    Kabellosja
    Leerlaufdrehzahl2100 rpm
    Bohrleistung Holz89 mm
    Maximales Drehmoment158 N.m
    Batteriekapazität5 Ah
    474,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    564,12 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen