4001002134 Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP492RTJ 2x18,0V 5,0Ah+DC18RC
LXT18 V Schlagbohr-/Schraubmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DHP492RTJ
Rubix:3890466
Hersteller:DHP492RTJ
EAN:0197050011732

Produktdetails : 4001002134 Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP492RTJ 2x18,0V 5,0Ah+DC18RC
Äußerst stark und langlebig für die schwersten Einsätze. Ausgestattet mit einer neuen Generation bürstenloser Motoren; leistungsstärker und energieeffizient. 3 Funktionen: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Konstante Drehzahl und Kraft unter Arbeitsbelastung. Auch bei höherer Belastung. Hoher ergonomischer Arbeitskomfort durch ausgezeichnete Balance zwischen Maschine und Akku sowie komfortablen Softgrip. Äußerst langlebig dank bürstenlosem Motor: geringere Wärmeentwicklung und erhöhter Schutz. Zusätzlich langlebig durch Schutz vor Überlastung und Tiefentladung. Ausgestattet mit doppelter LED-Beleuchtung für noch bessere Sicht.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Leistung | 680 W |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 50 mm |
| Maximales Drehmoment | 141 N.m |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
