Bohrhammer Bosch 06019R3102, Spannung: 18 V | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 1.2 kg
Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-90, 3 x EXBA18V-40, L-BOXX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019R3102
Rubix:3853193
Hersteller:06019R3102
EAN:4053423619218





Dokumente
Produktdetails : 06019R3102 Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-90, 3 x EXBA18V-40, L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-90, Der EXPERT EXSB18V-90 ist ein leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber. Der kraftvolle Allrounder mit bürstenlosem Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen Drehmoment von 36 NM und einem harten Drehmoment von 65 Nm, 2.100 1/min und 29.500 bpm für schnelles, effektives Arbeiten in Mauerwerk. Das kompakte Kraftpaket hat eine Kopflänge von 175 mm und ein 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung. Die Maschine bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Precision Clutch sorgt für unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug, stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen. Außerdem werden der Verschleiß der Kupplung und die damit verbundenen Geräusche reduziert. Der EXPERT EXSB18V-90 ist ein überragender Schlagbohrschrauber zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit bis zu 13 mm Durchmesser. 3 x EXBA18V-40 (1 607 A35 1MD). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 90 mm |
| Maximales Drehmoment | 65 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage