8112900440 Akku-Schlagbohrschrauber solo M18 FPD3-0X ohne Akku HD-Box
M18 FUEL™-Schlagbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933479859
Rubix:3230832
Hersteller:4933479859
EAN:4058546376536



Produktdetails : 8112900440 Akku-Schlagbohrschrauber solo M18 FPD3-0X ohne Akku HD-Box
Höhere Leistungseffizienz unter Last mit einem herausragenden Drehmoment von 158 Nm
Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen
AUTOSTOP™-Steuermodus bietet erhöhte Sicherheit für den Bediener, indem er ein Überdrehen in einer Bindung verhindert
13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen
AUTOSTOP™-Steuermodus bietet erhöhte Sicherheit für den Bediener, indem er ein Überdrehen in einer Bindung verhindert
13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS-Elektronik
AUTOSTOP
13 mm Metallspannfutter
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, seitlicher Handgriff, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Extrem kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, seitlicher Handgriff, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
