4933464517 Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPD2-502X , 2 Akku 5,0Ah

M18 BLPD2-502X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 BLPD2-502X
Rubix:3521858
Hersteller:4933464517
EAN:4058546224622
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Bohrleistung Stahl13 mm
Gewicht2,1 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4933464517 Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPD2-502X , 2 Akku 5,0Ah


M18 BLPD2-502X - BRUSHLESS Schlagbohrmaschine, 18V, 5,0Ah, 85 Nm. Lieferung im Koffer, 2 Akkus 18V 5,0Ah Red Li-Ion, Ladegerät M12-18C.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Bohrleistung Stahl13 mm
Gewicht2,1 kg
Kabellosja
Maximales Drehmoment82 N.m
702,86 exkl. MwSt.
/ Stück
836,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen