8110400990 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX BL 28 Q ohne Akku
Akku-Kombihammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601715840
Rubix:3231289
Hersteller:601715840
EAN:4061792218611

Produktdetails : 8110400990 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX BL 28 Q ohne Akku
Extrem leichter und handlicher Akku-Kombihammer mit integriertem Absauganschluss
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch bürstenlose Technologie und einen kraftvollen Schraubmechanismus
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): ermüdungsfreies Arbeiten, ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerer Nutzung
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel des Bohrfutters für den Einsatz mit SDS-plus- und zylindrischen Schaftbohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren
Doppelt sicher bei Blockierung des Bohrers: kein Rückschlag dank mechanischer Entkopplung und dem blitzschnellen, sensorgesteuerten Abschalten
LED-Arbeitsleuchte für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
SDS-plus Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Handgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch bürstenlose Technologie und einen kraftvollen Schraubmechanismus
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): ermüdungsfreies Arbeiten, ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerer Nutzung
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel des Bohrfutters für den Einsatz mit SDS-plus- und zylindrischen Schaftbohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren
Doppelt sicher bei Blockierung des Bohrers: kein Rückschlag dank mechanischer Entkopplung und dem blitzschnellen, sensorgesteuerten Abschalten
LED-Arbeitsleuchte für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
SDS-plus Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Handgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q
Bürstenloser Motor und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition. Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Extrem leichter und handlicher Akku-Kombihammer mit integriertem Absauganschluss|Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch bürstenlose Technologie und einen kraftvollen Schraubmechanismus|Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)|Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln|Metabo VibraTech (MVT): ermüdungsfreies Arbeiten, ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerer Nutzung|Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel des Bohrfutters für den Einsatz mit SDS-plus- und zylindrischen Schaftbohrern|Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben|Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien|Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren|Doppelt sicher bei Blockierung des Bohrers: kein Rückschlag dank mechanischer Entkopplung und dem blitzschnellen, sensorgesteuerten Abschalten|LED-Arbeitsleuchte für optimale Sicht auf die Bohrstelle|Viele Marken, ein Akku-System: dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 rpm |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






