0611269001 Bohrhammer GBH 5-40 D 1.100 W
SDS Max Meißelbohrer GBH 5-40D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GBH 5-40 D (0611269001)
Rubix:2863066
Hersteller:0611269001
EAN:3165140893664

Dokumente
Produktdetails : 0611269001 Bohrhammer GBH 5-40 D 1.100 W
Der kabelgebundene Bosch SDS max Bohrhammer GBH 5-40 D wurde als Einstiegsmodell der Bosch Professional Reihe entwickelt und vereint kompakte Bauweise mit hoher Leistungsfähigkeit. Die robuste Konstruktion sowie ein optimiertes Schmiersystem tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Das Gerät wird im stabilen Transportkoffer inklusive Zubehör geliefert.
Eigenschaften:
Der Bosch PRO HEAVY DUTY Bohrhammer GBH 5-40 D ist für Bohrarbeiten in Beton sowie für leichte Meißelarbeiten ausgelegt. Die SDS max Werkzeugaufnahme ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel und eine effiziente Kraftübertragung. Dank der kompakten Bauform eignet sich das Gerät besonders für Arbeiten in beengten Bereichen. Robuste interne Metallkomponenten sorgen für hohe Widerstandsfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz.
Eine integrierte Sicherheitskupplung erhöht die Kontrolle während der Anwendung, während die Drehzahlvorwahl eine optimale Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen ermöglicht. Die Kompatibilität mit Staubabsaugungssystemen unterstützt zudem ein kontrolliertes und saubereres Arbeiten auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Modell: GBH 5-40 D
• Produktlinie: Bosch PRO HEAVY DUTY
• Bosch Referenz: 0.611.269.001
• Werkzeugaufnahme: SDS max
• Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
• Schlagenergie: 8,5 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.500 – 2.900 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 170 – 340 U/min
• Netzspannung: 230 V
• Gewicht: 6,8 kg
• Länge: 490 mm
• Höhe: 272 mm
• Bohrdurchmesser in Beton mit Hammerbohrern: 12 – 40 mm
• Bohrdurchmesser in Beton mit Mehrschneider-Bohrern: 45 – 55 mm
• Bohrdurchmesser in Beton mit Bohrkronen: 40 – 90 mm
• Vibrationswert ah beim Hammerbohren in Beton: 16,5 m/s²
• Vibrationswert ah beim Meißeln in Beton: 9 m/s²
• Verpackungsmaße (L × B × H): 410 × 625 × 145 mm
• Lieferung im robusten Transportkoffer (Standardkoffer, kein L-BOXX)
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG: Legt grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen im europäischen Markt fest
• Richtlinie 2014/30/EU: Regelt die elektromagnetische Verträglichkeit zur Begrenzung von Störungen und zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebs
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 62841-1:2015+A11:2022: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für elektrisch betriebene handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020: Spezifische Sicherheitsanforderungen für Bohr- und Meißelhämmer
• EN IEC 55014-1:2021: Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 55014-2:2021: Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021: Grenzwerte für Oberschwingungsströme im Stromnetz
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021: Vorgaben zu Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur Bewertung von regulierten Stoffen
Eigenschaften:
Der Bosch PRO HEAVY DUTY Bohrhammer GBH 5-40 D ist für Bohrarbeiten in Beton sowie für leichte Meißelarbeiten ausgelegt. Die SDS max Werkzeugaufnahme ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel und eine effiziente Kraftübertragung. Dank der kompakten Bauform eignet sich das Gerät besonders für Arbeiten in beengten Bereichen. Robuste interne Metallkomponenten sorgen für hohe Widerstandsfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz.
Eine integrierte Sicherheitskupplung erhöht die Kontrolle während der Anwendung, während die Drehzahlvorwahl eine optimale Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen ermöglicht. Die Kompatibilität mit Staubabsaugungssystemen unterstützt zudem ein kontrolliertes und saubereres Arbeiten auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Modell: GBH 5-40 D
• Produktlinie: Bosch PRO HEAVY DUTY
• Bosch Referenz: 0.611.269.001
• Werkzeugaufnahme: SDS max
• Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
• Schlagenergie: 8,5 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.500 – 2.900 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 170 – 340 U/min
• Netzspannung: 230 V
• Gewicht: 6,8 kg
• Länge: 490 mm
• Höhe: 272 mm
• Bohrdurchmesser in Beton mit Hammerbohrern: 12 – 40 mm
• Bohrdurchmesser in Beton mit Mehrschneider-Bohrern: 45 – 55 mm
• Bohrdurchmesser in Beton mit Bohrkronen: 40 – 90 mm
• Vibrationswert ah beim Hammerbohren in Beton: 16,5 m/s²
• Vibrationswert ah beim Meißeln in Beton: 9 m/s²
• Verpackungsmaße (L × B × H): 410 × 625 × 145 mm
• Lieferung im robusten Transportkoffer (Standardkoffer, kein L-BOXX)
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG: Legt grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen im europäischen Markt fest
• Richtlinie 2014/30/EU: Regelt die elektromagnetische Verträglichkeit zur Begrenzung von Störungen und zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebs
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 62841-1:2015+A11:2022: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für elektrisch betriebene handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020: Spezifische Sicherheitsanforderungen für Bohr- und Meißelhämmer
• EN IEC 55014-1:2021: Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 55014-2:2021: Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021: Grenzwerte für Oberschwingungsströme im Stromnetz
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021: Vorgaben zu Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur Bewertung von regulierten Stoffen
Stärken
• Erleichtert Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen durch kompakte Bauform und optimiertes Gewicht
• Unterstützt eine lange Nutzungsdauer dank robuster Metallkomponenten und optimierter Schmierung
• Beschleunigt Bohrarbeiten in Beton durch eine hohe Schlagenergie von 8,5 J
• Erhöht die Arbeitssicherheit durch integrierte Sicherheitskupplung
• Vereinfacht Transport und Aufbewahrung dank mitgeliefertem Transportkoffer mit Zubehör
• Unterstützt eine lange Nutzungsdauer dank robuster Metallkomponenten und optimierter Schmierung
• Beschleunigt Bohrarbeiten in Beton durch eine hohe Schlagenergie von 8,5 J
• Erhöht die Arbeitssicherheit durch integrierte Sicherheitskupplung
• Vereinfacht Transport und Aufbewahrung dank mitgeliefertem Transportkoffer mit Zubehör
Anwendungen
Geeignet für Bohrarbeiten bis 40 mm Durchmesser sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein. Ideal für Einsätze auf Bau- und Renovierungsbaustellen, insbesondere für Befestigungsarbeiten, Durchführungen von Leitungen oder punktuelle Mauerwerksanpassungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 6,8 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 1100 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
624,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
743,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
