SPB 450X2-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPB450
Rubix:2249845
Hersteller:856317
EAN:3660338116056
SPB 450X2-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 450X2-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite44 mm
Außendurchmesser457 mm
Breite51 mm
238,51 exkl. MwSt.
/ Stück
283,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std