SPB 100X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPB100
Rubix:2249822
Hersteller:856295
EAN:3660338115837
SPB 100X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 100X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Typ8
Kranzbreite44 mm
Außendurchmesser107 mm
Breite25 mm
34,04 exkl. MwSt.
/ Stück
40,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std