SPB 355X2-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPB355
Rubix:2249843
Hersteller:856315
EAN:3660338116032
SPB 355X2-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser355 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 355X2-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser355 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite44 mm
Außendurchmesser362 mm
Breite51 mm
165,25 exkl. MwSt.
/ Stück
196,65 inkl. MwSt.