SPZ 60X1-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPZ060
Rubix:2249779
Hersteller:856235
EAN:3660338115240
SPZ 60X1-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser60 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 60X1-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1008) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser60 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1008
Werkstoffgusseisen gg25
Typ9
Kranzbreite22 mm
Außendurchmesser64 mm
Breite22 mm
11,35 exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std