SPB 212X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPB212
Rubix:2250258
Hersteller:856710
EAN:3660338119941
SPB 212X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser212 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 212X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser212 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite120 mm
Außendurchmesser219 mm
Breite89 mm
195,44 exkl. MwSt.
/ Stück
232,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std