SPA 100X4-1615 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA100
Rubix:2250001
Hersteller:856472
EAN:3660338117589

Produktdetails : SPA 100X4-1615 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 100 mm |
| Taper-Buchse | 1615 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Typ | 2 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 105,5 mm |
| Breite | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen