SPA 224X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA224
Rubix:2250130
Hersteller:856588
EAN:3660338118739
SPA 224X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser224 mm
Taper-Buchse3020
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 224X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser224 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten5
Typ2
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser229,5 mm
Breite51 mm
149,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std