SPA 400X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA400
Rubix:2249902
Hersteller:856378
EAN:3660338116650
SPA 400X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 400X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser405,5 mm
Breite51 mm
208,93 exkl. MwSt.
/ Stück
248,63 inkl. MwSt.