SPB 250X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPB250
Rubix:2249753
Hersteller:856230
EAN:3660338115196
SPB 250X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser250 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 250X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser250 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ7
Kranzbreite25 mm
Außendurchmesser257 mm
Breite32 mm
89,43 exkl. MwSt.
/ Stück
106,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std