Kegelrollenlager Timken 32021XDF, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 70 mm

Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:32021XDF
Rubix:3150120
Hersteller:190035952
EAN:0053893375892
32021XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32021XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4971,4 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite70 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,29 exkl. MwSt.
/ Stück
597,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an