Kegelrollenlager NSK LM48548R/LM48510R, Außendurchmesser: 61 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 14.1 mm

Kegelrollenlager zöllig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:LM48548R/LM48510R
Rubix:733714
EAN:00029176537073
LM 48548R/LM48510R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser61 mm
Breite14,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM 48548R/LM48510R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK


Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser61 mm
Breite14,1 mm
Zolltarifcode84822000
22,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an