Kegelrollenlager Timken 2984-30000, Außendurchmesser: 65.024 mm | Innendurchmesser: 45.974 mm | Breite: 25.654 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:2984-30000
Rubix:841011
EAN:0053893122984
2984-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser46,038 mm
Außendurchmesser65,024 mm
Breite25,608 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2984-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25,654x65,024x65,024 mm
Bruttogewicht382 g
Verpackungsmaße (L x B x H)31,75x82,55x82,55 mm
Innendurchmesser46,038 mm
Außendurchmesser65,024 mm
Breite25,608 mm
Gewicht1,3 kg
Serie2900
Statische Tragzahl, radial - C0r117000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24200 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,48 exkl. MwSt.
/ Stück
544,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an