Kegelrollenlager SKF SET 45, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 41.28 mm | Breite: 19.81 mm
Kegelrollenlager einreihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SET 45
Rubix:959914
Hersteller:72721
EAN:7316570002638


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,431 mm |
| Breite | 19,81 mm |
Produktdetails : SET 45 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 352 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41,28 mm |
| Außendurchmesser | 73,431 mm |
| Breite | 19,81 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage