Kegelrollenlager Timken 3927X, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 23.813 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3927X
Rubix:842512
Hersteller:100051484
EAN:0053893135755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 23,813 mm |
Produktdetails : 3927X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,813x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 354 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 353,8 g |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 23,813 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3900 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 139000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen