Kegelrollenlager Timken L116149, Außendurchmesser: 115.89 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 47.63 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L116149
Rubix:156285
Hersteller:100012915
EAN:0053893475189


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,89 mm |
| Breite | 47,63 mm |
Produktdetails : L116149 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,433x99,52x99,52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 447 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 446,8 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 115,89 mm |
| Breite | 47,63 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | l116100 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage